Motion
7MC3-NU318EGRBC3

NTN
7MC3-NU318EGRBC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 190 mm DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #08096033
No. Fabricante 7MC3-NU318EGRBC3
Precio3,562.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-NU318EGRBC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 90 mm DI, 190 mm DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #08096033
No. Fabricante 7MC3-NU318EGRBC3
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
Su precio$3,562.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    12.434 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359984156
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • UPC_NO
    4547359984156

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-NU318EGRBC3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno