Motion
7MC3-NU328EGRBC3

NTN
7MC3-NU328EGRBC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 300 mm D.E., 17 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08096038
No. Fabricante 7MC3-NU328EGRBC3
Precio12,578.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-NU328EGRBC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 300 mm D.E., 17 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08096038
No. Fabricante 7MC3-NU328EGRBC3
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
Precio12,578.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    48.942 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359984170
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359984170

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-NU328EGRBC3