Motion
61707
Faro Bandit, recargable por USB con LED blanco y verde
Artículo MI #08096165
No. Fabricante 61707
Precio52.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro Bandit, recargable por USB con LED blanco y verde
Artículo MI #08096165
No. Fabricante 61707

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    2.7 pulg.
  • Peso
    1.3 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    135 lm (alto), 25 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3 horas (alto), 13.5 horas
  • Características y beneficios
    • Delgado y ligero, 1.3 onzas • Recargable por USB - se carga en aproximadamente 2.5 horas • LED blanco de 135 lúmenes • LED blanco y LED verde (no te asusta) • 13.5 horas de funcionamiento en modo bajo • Modos de flash alto/bajo/emergencia • Engánchalo a tu bolsillo o tapa para una iluminación manos libres
  • Incluye
    Batería, correa elástica para la cabeza, clip, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco, verde
  • Número de Upc del fabricante
    80926617070
  • Salida de luz máxima
    135 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    13.5 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926617070
  • Garantía
    Dos años

Descripción general

Descripción del fabricante
61707 CABEZAL DE BANDA
  • Delgado y ligero, con 1.3 onzas
  • Recargable por USB: se carga en aproximadamente 2.5 horas
  • LED blanco de 135 lúmenes
  • LED blanco y LED verde (no te asustará el juego)
  • 13.5 horas de funcionamiento en modo bajo
  • Modos de flash alto/bajo/emergencia
  • Engánchalo a tu bolsillo o gorra para tener las manos libres

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo