Motion
2076-XXL (11)

HEXARMOR
2076-XXL (11)

Guantes resistentes a los cortes Helix® - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A6, Revestimiento de poliuretano
Artículo MI #08096207
No. Fabricante 2076-XXL (11)
Precio12.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2076-XXL (11)

Guantes resistentes a los cortes Helix® - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A6, Revestimiento de poliuretano
Artículo MI #08096207
No. Fabricante 2076-XXL (11)
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
Precio12.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud
    11
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al desgarro Ansi Isea
    A4
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    HPPE/Acero/Fibra de vidrio
  • Color
    Negro/azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de HPPE/acero/fibra de vidrio
  • Tipo de servicio
    N/C
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO F
  • EN388
    4X44F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco o aceite
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliuretano
  • Material del forro
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2076-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013027642
  • Material
    HPPE, acero, fibra de vidrio, poliuretano
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Estándares cumplidos
    4X44F
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027642

Descripción general

Descripción del fabricante
2076-XXL (11) HÉLICE DE CORTE ALTO, PUNTO AZUL
  • Tejido: carcasa de mezcla de fibra de acero y HPPE calibre 13 que ofrece protección contra cortes de 360° grados
  • Revestimiento: El revestimiento flexible de poliuretano en la palma proporciona un agarre y una resistencia a la abrasión superiores
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad
  • Zona reforzada de la entrepierna para mayor durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo