Motion
8327-Z7/10FTYL

MILLER BY HONEYWELL
8327-Z7/10FTYL

Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 310 lb en peso, 10 ft de largo, Conexión de extremo con gancho de presión, Material de poliéster
Artículo MI #08096267
No. Fabricante 8327-Z7/10FTYL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
8327-Z7/10FTYL

Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 310 lb en peso, 10 ft de largo, Conexión de extremo con gancho de presión, Material de poliéster
Artículo MI #08096267
No. Fabricante 8327-Z7/10FTYL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Longitud total
    3 m
  • Peso
    3.41 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de seguridad de aluminio
  • Clasificación ANSI
    A10.32
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Amarillo
  • Conexión del arnés
    Mosquetón de acero
  • Material de la carcasa
    Acero;Termoplástico
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material del anticaídas
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    612230203856
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.66, ANSI A10.32-2004, CSA 259.2.2.98 [Tipo 1], OSHA 1926.502
  • Tipo
    Eslinga de cincha retráctil
  • Conexión de la unidad
    Mosquetón
  • UPC_NO
    612230203856

Descripción general

Descripción del fabricante
8327-Z7/10FTYL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"