Motion
7000121893 RUEDA DE DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 855193, 6 PULG. X 1 PULG. X 1 EN 10

3M
7000121893 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855193, 6 IN X 1 IN X 1 IN 10

Abrasives™ 855193, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 10S FIN, 3 por caja
Artículo MI #08096620
No. Fabricante 7000121893 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855193, 6 IN X 1 IN X 1 IN 10
Precio184.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121893 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855193, 6 IN X 1 IN X 1 IN 10

Abrasives™ 855193, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 10S FIN, 3 por caja
Artículo MI #08096620
No. Fabricante 7000121893 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 855193, 6 IN X 1 IN X 1 IN 10
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
Precio184.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y no tejida 855193 de abrasivos estándar 7000121893 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgada y un diámetro de orificio central de 1 pulgada en una calidad fina 10S , adecuada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332173
  • UPC_NO
    00051115332173

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121893 DESBARBADO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para eliminar rebabas medianas o pesadas en piezas con tolerancias estrechas, como el parpadeo de aluminio fundido a presión
  • Utiliza mineral de carburo de silicio de calidad fina para una acción de corte afilada y acabados suaves
  • La rueda de densidad media a dura soporta hasta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • Rueda adaptable para seguir la geometría de la pieza y reducir el ranurado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno