Motion
250-50-0425
Gafas de seguridad de montura completa con montura negra, acolchado de espuma, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #08097195
No. Fabricante 250-50-0425
Precio14.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad de montura completa con montura negra, acolchado de espuma, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #08097195
No. Fabricante 250-50-0425
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
Precio14.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.3 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
  • Características de comodidad
    Acolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
  • Descripción
    Las varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
  • Estilo de marco
    Revestimiento de espuma
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos/antiempañamiento
  • Color de la lente
    Plata
  • Tono de lente
    Espejo
  • Número de Upc del fabricante
    616314156564
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta/puntas de goma
  • UPC_NO
    616314156564

Descripción general

Descripción del fabricante
250-50-0425 GAFAS DE SEGURIDAD DE FUSELAJE, MIR
  • Acolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
  • Viene con patillas Y cinta elástica para la cabeza
  • Las patillas y la correa se encajan o salen…se convierten fácilmente de un vidrio de seguridad a una máscara antipolvo y una parte trasera
  • Varillas de nylon bayoneta con puntas de goma para un ajuste seguro
  • Diseño de puente nasal moldeado para satisfacer a la gran mayoría de los usuarios
  • 8 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good