Motion
KQ2H03-33AP
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/32 in
Artículo MI #08097569
No. Fabricante KQ2H03-33AP
Precio1.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/32 in
Artículo MI #08097569
No. Fabricante KQ2H03-33AP
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
Precio1.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Conector macho
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H03-33AP ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Conexión de ENTRADA/SALIDA con un solo toque
  • Presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
  • Se puede utilizar con nailon y uretano
  • Rosca de conexión: NPT
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

Los clientes también compraron