Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- Profundidad1-1/2 pulg.
- Dimensiones12.5 x 2.5 x 1.5 pulg.
- Altura12-1/2 pulg.
- Espaciado de salida1-1/2 pulg.
- Peso1.5 lb
- Ancho2-1/2 pulg.
- Calibre del cable14 ga
Detalles
- Corriente15 A
- Color de la carcasaBeige
- Material de la carcasaMetal
- IncluyePM6SN1 Toma de corriente, información de garantía, manual de instrucciones
- Número de Upc del fabricante037332101013
- Amps de sobretensión máximos45000 A
- Configuración del conector NemaNEMA 5-15
- Número de salidas6
- Tipo de regleta de alimentaciónPortátil
- Voltaje120 V CA
Descripción general
- La regleta de múltiples salidas ofrece una distribución de energía conveniente en aplicaciones de banco de trabajo, montaje en pared o montaje en el piso
- Incluye 6 receptáculos de salida NEMA 5-15R
- Interruptor de alimentación combinado iluminado con disyuntor integrado
- Pestañas de montaje de cerradura para instalación en una amplia variedad de aplicaciones
- Edición UL1449 3rd (clasificación EE. UU./400V ), UL1363 (EE. UU.), cUL (Canadá)
- Capacidad de manejo de potencia de 15 A
- Cable de línea de CA de 6 pies
- El apagado automático corta permanentemente la alimentación a las tomas de corriente si el circuito de protección está incapacitado, lo que evita daños en el equipo e indica que es necesario sustituirlo