Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9
- Peso1.70 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- MaterialAcero al carbono forjado contra caídas
- HombroHombro
- Estándares cumplidosASTM A489
- Tipo de roscaUNC-2A