Motion
K2026
Perno de argolla - 1-9/32 pulg. de diámetro de argolla, tamaño de rosca 9/16-12 , material de acero al carbono forjado en caída, acabado autocolorado
Artículo MI #08097811
No. Fabricante K2026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de argolla - 1-9/32 pulg. de diámetro de argolla, tamaño de rosca 9/16-12 , material de acero al carbono forjado en caída, acabado autocolorado
Artículo MI #08097811
No. Fabricante K2026
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-9/32 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-9/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-12
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Material
    Acero al carbono forjado contra caídas
  • Hombro
    Hombro
  • Estándares cumplidos
    ASTM A489
  • Tipo de rosca
    UNC-2A

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE OJO CON PATRÓN DE HOMBRO 9/16-12 X1-5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo