Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro2-1/2 pulg.
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Mostrar rango de presión0 a 100 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje inferior
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 150 °F
- Estándares cumplidosCertificación NSF-61-372
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
- Manómetro multiusos más económico
- Tamaños de 40 mm (1.5 pulg.) a 100 mm ( 4 pulg.)
- Anillos de bisel de fricción
- Caja de acero negro
- Piezas húmedas de latón o latón sin plomo
- Precisión del ±3-2-3 %
- Cumple con ASME B40.100 (EN837-1 disponible)
- CRN registrada
- Certificación de versión NSF-61-372 sin plomo
- Garantía de 5 años