Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre48 mm
- Diámetro exterior7.1 mm
- Peso0.05115 lb
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11740
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.9000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión