Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-13/16 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 -10
- Peso1.10 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- MaterialAcero al carbono forjado contra caídas
- HombroHombro
- Estándares cumplidosASTM A489
- Tipo de roscaUNC-2A