Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior del ojo4-7/16 pulg.
- Longitud de la rosca3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-7
- Peso4.68 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- MaterialAcero al carbono forjado contra caídas
- HombroHombro
- Estándares cumplidosASTM A489
- Tipo de roscaUNC-2A