Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-13/16 pulg.
- Diámetro exterior del ojo3-9/16 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8
- Peso2.36 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- MaterialAcero al carbono forjado contra caídas
- HombroHombro
- Estándares cumplidosASTM A489
- Tipo de roscaUNC-2A