Motion
K2031
Perno de argolla - 2 pulg. de diámetro de argolla, tamaño de rosca 1-1/8-7 , material de acero al carbono forjado en caída, acabado autocolorado
Artículo MI #08097854
No. Fabricante K2031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de argolla - 2 pulg. de diámetro de argolla, tamaño de rosca 1-1/8-7 , material de acero al carbono forjado en caída, acabado autocolorado
Artículo MI #08097854
No. Fabricante K2031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8-7
  • Peso
    3.41 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Material
    Acero al carbono forjado contra caídas
  • Hombro
    Hombro
  • Estándares cumplidos
    ASTM A489
  • Tipo de rosca
    UNC-2A

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE OJO DE ESCUADRA DE 1 1/8-7 X 2 3⁄4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo