Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/4 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-3/16 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Peso0.06 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- MaterialAcero al carbono forjado contra caídas
- HombroHombro
- Estándares cumplidosASTM A489
- Tipo de roscaUNC-2A