Especificaciones
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante00051131300408
- UPC_NO00051131300408
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La almohadilla de corte rápido refina rápidamente P1200 arañazos de lijado o más finos de acabados de pintura para automóviles
- Cortes abrasivos de lana 100 % rápidos sin pelusas para acabados refinados
- El diámetro 4” es excelente para el control y el acceso en áreas pequeñas o espacios reducidos después de la mezcla
- Compatible con todas las almohadillas de respaldo Hookit de 3"
- Las almohadillas de lana de una sola cara funcionan con una variedad de pulidoras giratorias
- El acoplamiento Hookit ℮ permite cambios rápidos
- Parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It l para acabados de salas de exposición
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.