Motion
ER207-22

SHUSTER CORP
ER207-22

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08102138
No. Fabricante ER207-22
Precio53.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
ER207-22

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08102138
No. Fabricante ER207-22
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
Precio53.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5775 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
ER207-22 INSERTO, 1-3/8" X 72MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good