Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa2.835 pulg.
- Longitud a través del orificio1.344 pulg.
- Longitud total Diámetro6.339 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoNA207-22
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola