Motion
SUC207-22

SHUSTER CORP
SUC207-22

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08102151
No. Fabricante SUC207-22
Precio168.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUC207-22

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08102151
No. Fabricante SUC207-22
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
Su precio$168.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5775 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO INOXIDABLE DE SUC207-22 1-3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"