Motion
UCF207-22

SHUSTER CORP
UCF207-22

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08102166
No. Fabricante UCF207-22
Price$95.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCF207-22

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08102166
No. Fabricante UCF207-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$95.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.6250 in
  • Bolt Circle Diameter  
    0.5625 in
  • Bore Diameter  
    1-3/8 in
  • Overall Height  
    1.8130 in
  • Overall Length Diameter  
    4.625 in

Details

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC207-22
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF207-22 4 BRIDA DE PERNO, 1-3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo