Motion
160C70

Martin
160C70

Rueda dentada de mandril de stock - 160 / 2 pulg., buje C, 70 dientes, mandril de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #08103350
No. Fabricante 160C70
Precio6,500.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
160C70

Rueda dentada de mandril de stock - 160 / 2 pulg., buje C, 70 dientes, mandril de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #08103350
No. Fabricante 160C70
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
Precio6,500.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    43.5533 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    8.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    45.733 pulg.
  • Diámetro de paso
    44.5783 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    45.73 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    45.73 pulg.
  • Grosor de los dientes
    1.1560 pulg.
  • Peso
    446.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Número de cadena
    160
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950027487
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950027487

Descripción general

Descripción del fabricante
160C70 RODILLO DE SPK C
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto