Motion
GWE 5104-14
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5104-14
Artículo MI #08111312
No. Fabricante GWE 5104-14
Precio129.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5104-14
Artículo MI #08111312
No. Fabricante GWE 5104-14
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
Su precio$129.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.09 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO JAW
  • Número de catálogo del fabricante
    GWE 5104-14
  • Tipos de productos
    Acoplamientos del eje de la mordaza
  • UPC_NO
    842058110344

Descripción general

Descripción del fabricante
GWE 5104-14 6MM-10MM 98 SH A ROJO
  • Acoplamiento autoalineable con cubos de sujeción y ranuras dobles
  • Acoplamientos de mordaza en la serie RINGFEDER® GWE 5104, con cubos de abrazadera y un alto nivel de estandarización internacional. Hasta el tamaño 19 comprende dos núcleos de abrazadera axialmente (una sola ranura) y desde el tamaño 24 dos núcleos de abrazadera axial y radialmente (doble ranura) con alta concentricidad y una araña de elastómero que se puede suministrar en diferentes niveles de dureza Shore. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia de ajuste de ‘g6’ a ‘h7’.
  • El acoplamiento está disponible con arañas de elastómero en diferentes niveles de dureza Shore e impresiona con sus propiedades especiales de amortiguación.
  • Ventajas
  • Sin contragolpes, antes del estrés
  • Enchufable
  • Amortiguación de vibraciones
  • Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
  • Compensación de desalineación radial, axial y angular
  • Aislamiento eléctrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo