Motion
233-3054-003

White Hydraulics
233-3054-003

233-3054-003
Artículo MI #08193637
No. Fabricante 233-3054-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

White Hydraulics
233-3054-003

233-3054-003
Artículo MI #08193637
No. Fabricante 233-3054-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.23 pulg.
  • Longitud total
    9.40 pulg.
  • Ancho general
    3.87 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    114 l/min
  • Caudal máximo
    125 l/min
  • Tipo de circuito neutro
    Señal dinámica de detección de carga
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción, cilindro amortiguado, nivel 3
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 233-3054-003
  • Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas que se colocan por igual, y áreas de presión que se preparan para una fuga interna mínima, lo que resulta en equilibrio, respuesta servo precisa y acción uniforme de la dirección izquierda o derecha.|Proporciona una función de dirección mucho más suave al minimizar el movimiento espasmódico en vehículos articulados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo