Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 8 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones5
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV2000
Descripción general
- Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
- Conector D-sub o cable plano
- Número de conectores (D-sub): 25 pines
- Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles