Motion
SS5V2-10FD2-03BS-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD2-03BS-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - Accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #08193784
No. Fabricante SS5V2-10FD2-03BS-C8
Precio222.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD2-03BS-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - Accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #08193784
No. Fabricante SS5V2-10FD2-03BS-C8
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
Precio222.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    3
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-10FD2-03BS-C8
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron