Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- AplicacionesAutomoción, Construcción,Propósito general, Industrial, Petróleo y gas, Trabajo en patio y campo
- RecubrimientoPoliuretano
- ColorBlanco
- País de origenCHINA
- Número de Upc del fabricante065537862866
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537862866
Descripción general
- Exterior de punto sin costuras de HPPE/vidrio/acero
- Palma recubierta de poliuretano ligero
- Muñeca de punto ajustada