Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- AplicacionesFabricación, construcción, uso general
- RecubrimientoPoliuretano
- ColorVerde/negro
- País de origenLANKA SRI
- Número de Upc del fabricante065537862903
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537862903
Descripción general
- 18gg Carcasa de P-aramida/acero
- Palma recubierta de poliuretano ligero
- El revestimiento conductor en la palma y los dedos se puede utilizar en todos los dispositivos de pantalla táctil
- Tratado con Actifresh®
- Muñeca ajustada