Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesAutomoción, Construcción,Propósito general, Industrial, Petróleo y gas, Trabajo en patio y campo
- RecubrimientoPoliuretano
- ColorNegro
- País de origenCHINA
- Número de Upc del fabricante065537862972
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537862972
Descripción general
- 13gg Carcasa de HPPE/acero/vidrio/nailon/spandex
- Poliuretano ligero
- Muñeca de punto ajustada