Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoX
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Industrial
- ColorBlanco/Rojo
- País de origenPAKISTÁN
- Material del forroParabrisas ℮
- Número de Upc del fabricante065537863825
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarInserción
- UPC_NO065537863825
Descripción general
- Revestimiento de P-aramida/poliéster/vidrio Cut Shield
- Piel de cabra plena flor
- Estilo driver con pulgar insertado
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
- Pespunte con hilo Kevlar®