Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13
- TamañoM
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Industrial
- ColorBlanco/Rojo
- País de origenPAKISTÁN
- Material del forroParabrisas ℮
- Número de Upc del fabricante065537863733
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarInserción
- UPC_NO065537863733
Descripción general
- Protector de calcetín completo de revestimiento de para-aramida/acero/poliéster
- Piel de cabra plena flor
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
- Pespunte con hilo Kevlar®
- Puño estilo guantelet