Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud9.5
- Peso0.5
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho,Propósito general, Industrial
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro, blanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarInserción
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C100
- Piel de cabra plena flor
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
- Estilo driver con pulgar keystone
- Muñeca elástica fruncida ajustada con puño sin cordones