Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.5
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea5
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Industrial
- ColorBlanco roto/Rojo
- País de origenPAKISTÁN
- Material del forroThinsulate C100
- Número de Upc del fabricante065537863870
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarInserción
- UPC_NO065537863870
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C100
- Revestimiento de P-aramida/poliéster/vidrio Cut Shield
- Piel de cabra plena flor
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
- Puño sin cordones