Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13
- TamañoL
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Industrial
- ColorBlanco roto/Rojo
- País de origenPAKISTÁN
- Material del forroThinsulate C100
- Número de Upc del fabricante065537863955
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarInserción
- UPC_NO065537863955
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C100
- Protector de calcetín completo de revestimiento de para-aramida/acero/poliéster
- Piel de cabra plena flor
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
- Puño estilo guantelet