Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12
- TamañoM
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Industria, Petróleo y Gas
- ColorNegro/Marrón
- País de origenCHINA
- Material del forroThinsulate™ C100 back and C40 palm
- Número de Upc del fabricante065537858999
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarInserción
- UPC_NO065537858999
Descripción general
- Forro ligero 3M Thinsulate™ C40 (palma) y C100 (espalda)
- Cut Shield es un revestimiento resistente a los cortes hecho de una mezcla de P-aramida, acero y fibras modacrílicos
- Palma y dorso de la mano de cuero de cabra plena flor resistente al agua y al aceite Dryhide
- Los componentes de los nudillos y los dedos cuentan con D3O® iA, parche acolchado de EVA para la palma y la muñeca que absorbe la vibración
- Puño estilo guantelet