Motion
LUB-RDYKT60-PGBIO

NTN
LUB-RDYKT60-PGBIO

Lubricador de un solo punto accionado por gas READY , grasa biodegradable, tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., capacidad de grasa de 60 cc / 2.03 fl oz
Artículo MI #08199137
No. Fabricante LUB-RDYKT60-PGBIO
Precio139.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-RDYKT60-PGBIO

Lubricador de un solo punto accionado por gas READY , grasa biodegradable, tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., capacidad de grasa de 60 cc / 2.03 fl oz
Artículo MI #08199137
No. Fabricante LUB-RDYKT60-PGBIO
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
Precio139.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.
  • Longitud máxima de la línea de alimentación
    6 pies

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    Sin 360 luces indicadoras de advertencia
  • Aplicación
    Solución económica ideal para entornos restrictivos, húmedos o explosivos. Uso recomendado en ubicaciones como transportadores, ventiladores, motores eléctricos, cadenas o bombas.
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    60 cc / 2.03 fl oz
  • Tipo de grasa
    Biodegradable
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas
  • Acumulación de presión
    5 bar / 78 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-RDYKT60-PGBIO KIT DE LUBRICADOR
  • Opciones estándar o especiales de grasa y aceite disponibles para adaptarse a cualquier aplicación
  • Distribución constante, fiable y precisa de la grasa
  • La lubricación automática proporciona un método más seguro para suministrar la grasa necesaria a equipos móviles o de difícil acceso
  • Recipientes de lubricante transparentes para inspecciones visuales sencillas
  • Color beige grasa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"