Motion
LUB-SMRTRFL130-ACFHD

NTN
LUB-SMRTRFL130-ACFHD

Lubricador de un solo punto con accionamiento mecánico SMART tonificado - Grasa de uso intensivo apta para alimentos, Tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., Capacidad de grasa de 125 cc / 4.23 fl oz
Artículo MI #08199153
No. Fabricante LUB-SMRTRFL130-ACFHD
Precio157.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-SMRTRFL130-ACFHD

Lubricador de un solo punto con accionamiento mecánico SMART tonificado - Grasa de uso intensivo apta para alimentos, Tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., Capacidad de grasa de 125 cc / 4.23 fl oz
Artículo MI #08199153
No. Fabricante LUB-SMRTRFL130-ACFHD
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
Precio157.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.
  • Longitud máxima de la línea de alimentación
    6 pies

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    Sin 360 luces indicadoras de advertencia
  • Aplicación
    Solución económica ideal para entornos restrictivos, húmedos o explosivos. Uso recomendado en ubicaciones como transportadores, ventiladores, motores eléctricos, cadenas o bombas.
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    125 cc / 4.23 fl oz
  • Tipo de grasa
    Uso intensivo apto para alimentos
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas
  • Acumulación de presión
    6 bar / 87 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-SMRTRFL130-ACFHD RECARGA DEL LUBRICADOR
  • Opciones estándar o especiales de grasa y aceite disponibles para adaptarse a cualquier aplicación
  • Distribución constante, fiable y precisa de la grasa
  • La lubricación automática proporciona un método más seguro para suministrar la grasa necesaria a equipos móviles o de difícil acceso
  • Recipientes de lubricante transparentes para inspecciones visuales sencillas
  • Instrucciones de inicio rápido en cada caja
  • Color de grasa blanco
  • Registro NSF H1 de alto rendimiento apto para alimentos