Motion
CRBS1008AUUC1
CRBS1008AUUC1
Artículo MI #08199236
No. Fabricante CRBS1008AUUC1
Precio1,097.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBS1008AUUC1
Artículo MI #08199236
No. Fabricante CRBS1008AUUC1
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
Precio1,097.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    116 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020858
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6530 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020858

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS1008AUUC1 COJINETE DE RODILLO CROSS

También puede gustarle