Motion
3/4X500 CHEM HIDROCBN DRAIN300

GATES RUBBER CO
3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de CPE, 500 pies de longitud
Artículo MI #08199307
No. Fabricante 3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de CPE, 500 pies de longitud
Artículo MI #08199307
No. Fabricante 3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300
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
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.13 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    CPE Goma
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Esta manguera está diseñada para su uso en todo tipo de refinerías para el drenaje de residuos líquidos calientes e hidrocarburos producidos por la limpieza de tanques de almacenamiento y recipientes de contención. El tubo y la cubierta de alta temperatura tienen una clasificación de 300ºF y son resistentes a vapores de vapor, aceites y condiciones climáticas. La cubierta azul permite identificar el color en refinerías y plantas químicas.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075503767
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DRENAJE MAESTRO DE HIDROCARBUROS DE 3/4 X 500 QUÍMICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"