Motion
C96YB32-50C
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 32 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #08199569
No. Fabricante C96YB32-50C
Precio128.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 32 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #08199569
No. Fabricante C96YB32-50C
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
Precio128.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico/sin soporte
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96YB32-50C CILINDRO
  • Cilindro liso de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar hasta 1000mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno