Motion
6302LLBNR

NTN
6302LLBNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08200161
No. Fabricante 6302LLBNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6302LLBNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08200161
No. Fabricante 6302LLBNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.181 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6302LLBNR/2A
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6302LLBNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, doble sellado, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 13 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302LLBNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359381368
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1230 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359381368

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6302LLBNR/2A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"