Motion
VFR3500-3FZ
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide 2 , terminal de conducto enchufable, sin subplaca
Artículo MI #08200300
No. Fabricante VFR3500-3FZ
Precio149.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide 2 , terminal de conducto enchufable, sin subplaca
Artículo MI #08200300
No. Fabricante VFR3500-3FZ
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
Precio149.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de conducto enchufable
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR3500-3FZ
  • VFR3000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"