Motion
1300-08603
Tubería metalizada serie 1300 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #08200409
No. Fabricante 1300-08603
Precio2.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubería metalizada serie 1300 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #08200409
No. Fabricante 1300-08603
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
Precio2.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Synflex1300
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cinta de aluminio
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)

Descripción general

Descripción del fabricante
1300-08603 TUBO 1/2"
  • Formabilidad: 1300 productos se forman fácilmente a mano en curvas uniformes.
  • Resistente a la corrosión: la cubierta de polietileno de alta densidad y la película de copolímero dentro y fuera del núcleo de aluminio ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión.
  • Debido a su resistencia a la protección y a la corrosión, Synflex 1300 ofrece excelentes características de entierro directo.
  • Ofrece una excelente protección contra la degradación térmica y medioambiental.
  • Autoportante: la característica de conducto incorporada de la construcción 1300 permite que el tubo se deslice por encima de la cabeza sin la ayuda de
  • Barrera impermeable y hermética al vapor: la chaqueta sellada y el solapamiento sellado proporcionan un producto impermeable y hermético al vapor, ideal para enterramiento subterráneo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo