Motion
25-200-30-inH2O-vac

NOSHOK INC
25-200-30-inH2O-vac

Medidor de vacío, caja de 2.5 in de acero negro, partes internas de aleación de cobre, 30 inH2O v ca, 1/4 NPT conexión inferior macho
Artículo MI #08200495
No. Fabricante 25-200-30-inH2O-vac
Precio98.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-200-30-inH2O-vac

Medidor de vacío, caja de 2.5 in de acero negro, partes internas de aleación de cobre, 30 inH2O v ca, 1/4 NPT conexión inferior macho
Artículo MI #08200495
No. Fabricante 25-200-30-inH2O-vac

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 25-200-30-INH2O-VAC
  • Manómetro seco no rellenable de tipo cápsula sensible
  • Caja de acero pintado negro, acero inoxidable y ABS resistente a impactos
  • Piezas húmedas de aleación de cobre y latón.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo