Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura25 pulg.
- Altura2.70 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera2.97 lb
- Diámetro interior2 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.7 pulg.
- Diámetro exterior2.7 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total2.97 lb
- Grosor de la pared0.35 pulg.
- Peso2.97 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónFluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
- AplicacionesFluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
- Presión de estallido13000 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC-12, 4S
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie EC525
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de Upc del fabricante678146080288
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima3250 psi
- Presión máxima de funcionamiento3250 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo3250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión3250 psi
- Estándares cumplidosEN856 Tipo R12|Aprobado por MSHA|EN45545
- Material del tuboTubo interior AQP
- UPC_NO678146080288
- Presión de trabajo3250 psi
- Temperatura máxima de trabajo300 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera