Motion
E1515G-240

Parco Inc
E1515G-240

Extrusión ranurada en T 4-Slot - Serie 15 , Material de aluminio, 4 ranuras en T abiertas, 1.5 in x 1.5 in
Artículo MI #08201716
No. Fabricante E1515G-240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1515G-240

Extrusión ranurada en T 4-Slot - Serie 15 , Material de aluminio, 4 ranuras en T abiertas, 1.5 in x 1.5 in
Artículo MI #08201716
No. Fabricante E1515G-240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1.5 pulg. x 1.5 pulg.
  • Longitud
    240 pulg.
  • Peso
    27.6 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    4
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE E1515G-240 15 , 1.5" X 1.5", RANURA 4
  • La forma de 1.5″ x 1.5″ tiene una pared más gruesa que se adapta a aplicaciones más pesadas que la de 1.5″ x 1.5″L.
  • Las aplicaciones incluyen marcos de máquinas, estaciones de trabajo, carros de taller, mesas y reacondicionamientos de máquinas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo