Especificaciones
Dimensions
- Profundidad de la bandeja de polvo14.56 pulg.
- Altura de la bandeja de polvo47.5 pulg.
- Ancho de la bandeja de polvo7.13 pulg.
Details
- Color de la bandeja de polvoVerde
- Material de la bandeja de polvoPolipropileno
- Estilo de bandeja de polvoLobby
- Material del mangoAluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
62502 JUEGO DE PANEL DE POLVO VERDE
- La bandeja de polvo no tiene bordes duros ni líneas de presencia que puedan atrapar residuos de alimentos o bacterias y se puede desmontar y volver a montar fácilmente para lavarla y desinfectarla con regularidad
- El contenedor grande de 7” x 14” permite trabajos de limpieza grandes y pequeños, mientras que el mango alto de 37” alivia el dolor de espalda que se produce al apoyarse sobre recipientes más cortos.