Motion
160A60
Rueda dentada de calibre de stock - 160 / 2 pulg., buje A, 60 dientes, calibre de stock de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #08201996
No. Fabricante 160A60
Precio4,038.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 160 / 2 pulg., buje A, 60 dientes, calibre de stock de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #08201996
No. Fabricante 160A60
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
Precio4,038.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    37.0896 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Diámetro exterior
    39.362 pulg.
  • Diámetro de paso
    38.2146 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.156 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    39.632 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    39.632 pulg.
  • Grosor de los dientes
    1.1560 pulg.
  • Peso
    366.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    160
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950027432
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950027432

Descripción general

Descripción del fabricante
160A60 SPKT, TALADRADO Y PERFORADO FPR SP-29
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle